8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186

※着用例

8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186
8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186
8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186
8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186
8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186
8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186
8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186
8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186
8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186
8922 ウインドブロックギアパンツ アタックベース 58839186

ウインドブロックギアパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
チャコール
ウエスト(cm)106~116
内容量1枚注文コード58839186品番8922
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

防風ボンディングとストレッチ素材で動きやすさと快適性を両立。過酷な環境にも応える高機能ウェア。

用途作業 カジュアルチャコールサイズ4L混率(%)ポリエステル100、(リブ部分)ポリエステル95・ポリウレタン5股下(cm)74ウエスト(cm)106~116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする