曜日別特売
53000 ピンソニックベスト アタックベース 58839308

※着用例

53000 ピンソニックベスト アタックベース 58839308
53000 ピンソニックベスト アタックベース 58839308
53000 ピンソニックベスト アタックベース 58839308
53000 ピンソニックベスト アタックベース 58839308
53000 ピンソニックベスト アタックベース 58839308
53000 ピンソニックベスト アタックベース 58839308

ピンソニックベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
内容量1枚注文コード58839308品番53000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,500

中綿を挟み込んだ防風の三層生地を採用した機能的かつスタイリッシュな防風ピンソニックシリーズ。ストレッチ素材のニットと切り替えることで機動力を高めたアクティブ仕様。

用途作業 カジュアルペイントグレーサイズ3L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)47着丈(cm)65身幅(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする