※着用例
アタックベース
HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
5L
色
OD
OD
グレー
ブラック
ウエスト(cm)
105~128
80~98
84~104
88~110
96~116
105~128
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58839579
品番
49582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
冷気の侵入を防ぐ全面防風中綿仕様で適度な保温性を確保。上着とのレイヤードに最適な軽量防寒アイテム。
用途
作業
色
OD
サイズ
5L
混率(%)
(身生地)ナイロン100、(中綿)ポリプロピレン100、(別生地)ポリエステル96・ポリウレタン4
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
105~128