49582 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 58839649

※着用例

49582 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 58839649
49582 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 58839649
49582 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 58839649
49582 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 58839649
49582 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 58839649
49582 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 58839649
49582 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 58839649
49582 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 58839649
49582 HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ アタックベース 58839649

HUMMERレヴスキンズインサレーションパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ブラック
ウエスト(cm)84~104
内容量1枚注文コード58839649品番49582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

冷気の侵入を防ぐ全面防風中綿仕様で適度な保温性を確保。上着とのレイヤードに最適な軽量防寒アイテム。

用途作業ブラックサイズL混率(%)(身生地)ナイロン100、(中綿)ポリプロピレン100、(別生地)ポリエステル96・ポリウレタン4股下(cm)71ウエスト(cm)84~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする