曜日別特売
47054 HUMMERハイブリットジャケット アタックベース 58839789

※着用例

47054 HUMMERハイブリットジャケット アタックベース 58839789
47054 HUMMERハイブリットジャケット アタックベース 58839789
47054 HUMMERハイブリットジャケット アタックベース 58839789
47054 HUMMERハイブリットジャケット アタックベース 58839789
47054 HUMMERハイブリットジャケット アタックベース 58839789
47054 HUMMERハイブリットジャケット アタックベース 58839789
47054 HUMMERハイブリットジャケット アタックベース 58839789
47054 HUMMERハイブリットジャケット アタックベース 58839789
47054 HUMMERハイブリットジャケット アタックベース 58839789

HUMMERハイブリットジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
チャコール
内容量1枚注文コード58839789品番47054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量×ダブルストレッチ。蛇腹状のニット生地が織りなす新感覚3DワークウェアがHUMMERから登場。長時間作業も快適にこなせる高機能モデル。

用途作業チャコールサイズM胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100、(別生地)ポリエステル90・ポリウレタン10肩幅(cm)46袖丈(cm)60着丈(cm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする