47071 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 58839868

※着用例

47071 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 58839868
47071 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 58839868
47071 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 58839868
47071 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 58839868
47071 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 58839868
47071 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 58839868
47071 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 58839868
47071 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 58839868
47071 HUMMERハイブリットジョガーパンツ アタックベース 58839868

HUMMERハイブリットジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズLL
ウエスト(cm)80~108
内容量1枚注文コード58839868品番47071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軽量×ダブルストレッチ。蛇腹状のニット生地が織りなす新感覚3DワークウェアがHUMMERから登場。長時間作業も快適にこなせる高機能モデル。

用途作業グレーサイズLL混率(%)ポリエステル100、(別生地)ポリエステル90・ポリウレタン10股下(cm)71ウエスト(cm)80~108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする