※着用例
アタックベース
HUMMERハイブリットジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
グレー
ブラック
チャコール
サイズ
L
M
L
LL
3L
5L
S
ウエスト(cm)
75~102
70~96
75~102
80~108
85~114
95~126
65~90
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58839920
品番
47071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
軽量×ダブルストレッチ。蛇腹状のニット生地が織りなす新感覚3DワークウェアがHUMMERから登場。長時間作業も快適にこなせる高機能モデル。
用途
作業
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100、(別生地)ポリエステル90・ポリウレタン10
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
75~102