39582 HUMMER裏シャギースウェットパンツ アタックベース 58840200

※着用例

39582 HUMMER裏シャギースウェットパンツ アタックベース 58840200
39582 HUMMER裏シャギースウェットパンツ アタックベース 58840200
39582 HUMMER裏シャギースウェットパンツ アタックベース 58840200
39582 HUMMER裏シャギースウェットパンツ アタックベース 58840200
39582 HUMMER裏シャギースウェットパンツ アタックベース 58840200
39582 HUMMER裏シャギースウェットパンツ アタックベース 58840200
39582 HUMMER裏シャギースウェットパンツ アタックベース 58840200
39582 HUMMER裏シャギースウェットパンツ アタックベース 58840200

HUMMER裏シャギースウェットパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズS
ウエスト(cm)65~90
内容量1枚注文コード58840200品番39582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

柔らかな裏シャギーの高い保温性とフード付きデザインで、寒さに負けない快適な着心地を実現。暖かく、シーンレスで動きやすい冬の定番パーカー。

用途作業グレーサイズS混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5股下(cm)65ウエスト(cm)65~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする