※着用例
アタックベース
HUMMER裏シャギースウェットパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ブラック
サイズ
5L
S
M
L
LL
5L
ウエスト(cm)
95~126
65~90
70~96
75~102
80~108
95~126
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58840245
品番
39582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
柔らかな裏シャギーの高い保温性とフード付きデザインで、寒さに負けない快適な着心地を実現。暖かく、シーンレスで動きやすい冬の定番パーカー。
用途
作業
色
グレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル95・ポリウレタン5
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
95~126