40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376

※着用例

40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376
40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376
40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376
40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376
40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376
40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376
40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376
40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376
40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376
40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376
40000 Wスイッチヒートべスト アタックベース 58840376

Wスイッチヒートべスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード58840376品番40000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スイッチ付けて20秒でぽっかぽか。
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、
いつどこでもヒートコントロールが思いのまま。

用途作業パープルサイズL胸囲(cm)110混率(%)ナイロン100肩幅(cm)43着丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする