80000 HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 58840437

※着用例

80000 HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 58840437
80000 HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 58840437
80000 HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 58840437
80000 HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 58840437
80000 HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 58840437
80000 HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 58840437
80000 HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 58840437
80000 HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 58840437
80000 HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 58840437

HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
内容量1枚注文コード58840437品番80000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

HUMMERから蛇腹状のニット生地が織りなす新感覚3Dヒートベストが新登場。着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッド仕様。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高めた多機能モデル。

用途作業ブラックサイズ5L胸囲(cm)122混率(%)ナイロン100、(別生地)ポリエステル95・ポリウレタン5肩幅(cm)51着丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする