82700501 紳士70cmミニ無地フラット BK ローズ産業 58842345

82700501 紳士70cmミニ無地フラット BK ローズ産業 58842345
82700501 紳士70cmミニ無地フラット BK ローズ産業 58842345
82700501 紳士70cmミニ無地フラット BK ローズ産業 58842345

紳士70cmミニ無地フラット BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード58842345品番82700501
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

耐風・撥水・軽量。3つの機能を搭載した折りたたみ傘。バッグの隙間にスッポリ入るスマートフラットボディ。

本体寸法(mm)奥40・横70・縦280パッケージサイズ(mm)横70・縦280製品質量(g)270素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする