曜日別特売
C-14 くるくるスクール名札 回転クリッピン付 共栄プラスチック 58845721

 

C-14 くるくるスクール名札 回転クリッピン付 共栄プラスチック 58845721
C-14 くるくるスクール名札 回転クリッピン付 共栄プラスチック 58845721

くるくるスクール名札 回転クリッピン付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ
内容量1セット(10個)注文コード58845721品番C-14
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

登下校時の安全対策に最適な学童用名札、くるくるスクール名札 回転クリッピン付。
登下校はつけたままワンタッチ!クルッと裏返してご利用下さい。児童の登下校時の安全対策に最適な学童用名札です。

仕様安全ピン付きその他日本製材質本体:PPオレフィン製、回転部:POMクリアサイズ規格縦型寸法(縦×横)(mm)約105×65中紙サイズ(mm)(縦×横)72×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする