曜日別特売
CC-1 硬質カードケース 共栄プラスチック 58845748

 

CC-1 硬質カードケース 共栄プラスチック 58845748
CC-1 硬質カードケース 共栄プラスチック 58845748
CC-1 硬質カードケース 共栄プラスチック 58845748
CC-1 硬質カードケース 共栄プラスチック 58845748

硬質カードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格B1判 0.5mm厚(素材の厚さ)
内容量1個注文コード58845748品番CC-1
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた硬質カードケース。
ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
・使い方次第で、いろんな用途に使えます。

その他日本製クリア材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製規格B1判 0.5mm厚(素材の厚さ)外形寸法(縦×横)(mm)約750×1070内寸法(縦×横)(mm)約740×1050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする