HGC-50 ハングクリップ ショートタイプ 共栄プラスチック 58845915

 

HGC-50 ハングクリップ ショートタイプ 共栄プラスチック 58845915
HGC-50 ハングクリップ ショートタイプ 共栄プラスチック 58845915

ハングクリップ ショートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード58845915品番HGC-50
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

下向き展示専用のPOPクリップです。
・360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ。
・店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
・カードからボードまではさめます。開口10mm。
・クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
・クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。
・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
・日本製のクオリティで丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。

仕様下向きクリップタイプ、開口10mmその他日本製材質クリップ:ポリカーボネート製、ジョイント:ポリアセタール製、スベリ止め:熱可塑性エストラマー、バネ:ステンレスクリア寸法(縦×横)(mm)104×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする