PPC-16 R-PETカードケース 共栄プラスチック 58846080

 

PPC-16 R-PETカードケース 共栄プラスチック 58846080
PPC-16 R-PETカードケース 共栄プラスチック 58846080

R-PETカードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA6判用
規格A6判 0.4mm厚(素材の厚さ)
内容量1セット(10枚)注文コード58846080品番PPC-16
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

地球にやさしい環境対応 リサイクルペットカードケースです。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
・コピーや印刷インクがつきにくい非転写タイプ(塩ビ比)。
・原稿・書類を汚さず保管できます。

その他日本製、ウェルダー接着式、プラスチックの再利用R-PET 80%クリアサイズA6判用材質(本体)再生80% PET樹脂製規格A6判 0.4mm厚(素材の厚さ)外形寸法(縦×横)(mm)約114×162内寸法(縦×横)(mm)約108×152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする