曜日別特売
PSS-15 PPソフトカードケース 共栄プラスチック 58846211

 

PSS-15 PPソフトカードケース 共栄プラスチック 58846211
PSS-15 PPソフトカードケース 共栄プラスチック 58846211

PPソフトカードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA5判用
規格A5判 0.3mm厚(素材の厚さ)
内容量1セット(10枚)注文コード58846211品番PSS-15
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

オレフィン製で地球にやさしい環境対応ソフトカードケースです。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
・原稿・書類を汚さず保管できます。

その他日本製、地球にやさしい環境対応クリアサイズA5判用材質(本体)PP/EVA/PP オレフィン製規格A5判 0.3mm厚(素材の厚さ)外形寸法(縦×横)(mm)約155×220内寸法(縦×横)(mm)約150×213
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする