SW-15 ダブルクリーンソフトケース 共栄プラスチック 58846466

ダブルクリーンソフトケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA5判用
規格A5判 0.36mm厚(素材の厚さ)
内容量1セット(10枚)注文コード58846466品番SW-15
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質のダブルカードケース。
ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・メニューカバーやブックカバーに最適なカードケースです。
・クリーンソフトケース0.36mm厚。
・紙とケースのくっつきがなくなりました。

その他日本製クリアサイズA5判用材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製規格A5判 0.36mm厚(素材の厚さ)寸法(縦×横)(mm)開いた寸法:約220×310
注意
※中紙は順次デザイン変更していきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする