- ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 58846737

 

- ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 58846737
- ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 58846737
- ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 58846737
モノタロウ

ポリ袋 エコノミータイプ

(501件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(100枚×4ケース)
透明
容量(L)70
厚さ(mm)0.025
内容量1箱(100枚×4ケース)注文コード58846737品番-
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。

用途ごみ処理、保管など容量(L)70透明厚さ(mm)0.025寸法(横×縦)(mm)800×900材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

ポリ袋 0.02mm厚 45L 100枚入り エコノミータイプ.
この動画は、49が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:501
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: ゴミの分別

企業廃棄物処理も今や分別しないといけない時代。機械の近くは40度以上になる工場内作業で、ペットボトル飲料は一日でかなりの量が出ます。なのでこちらの大きいタイプを使用。缶や食事の際のゴミは全てこちらの商品を使わせて頂いてます。厚みもあるので破れにくく、作りもしっかりしているので水漏れもないので助かります。ただ少しお値段高め。いつもキャンペーンの時を狙って購入してます。

2026-02-04
用途: ゴミ入れ用に。
建設業・工事業

地域の指定ゴミ袋を使っていましたが、高いので試しに購入してみました。まだ使い始めたばかりなのですが、感想は薄く感じますが、今現在は破れず使えています。

対象商品 : 26255347
2025-11-16
用途: 生ごみ用に
その他業種

厚さと比例して値段と強度が変わります。
厚いほうが強度も高く安心ではありますが、この厚みでもそれなりの強度があり十分と感じ選んでいます。

1が参考にしています
2026-01-29
用途: シュレッダー用に
株式会社ユニテックス不動産業

シュレッダーに使用するためにリピートしました。
シュレッダーの金具にひっかかって穴が開くこともあるので、もう少し厚みのあるタイプと使い比べてみようと思います。
シュレッダーに使う分には充分です。

対象商品 : 26255347
2026-01-28
用途: 伸びる素材なので、破れにくい。
卸売・小売業

ゴミの廃棄をする際、硬い材質だと角なので袋が破れる事が多かったのですが、このゴミ袋は伸びる材質なので破れにくく、丈夫な為使いやすいです。乳白色なので中身も見えにくいので良いです。

2026-01-05
用途: ゴミ捨て時

とても使いやすく、リーズナブルですので、会社ではずっとモノタロウのゴミ袋を使っています。
破れにくく、たくさんゴミを入れても丈夫です。

対象商品 : 26255365
2025-12-18
用途: 工場のゴミ袋に利用

破れにくいため工場の担当者が気に入り、指定されて購入しています。
サイズは廃棄するときにも大きすぎ、ゴミもたっぷり入れられるのでちょうど良い70Lを重宝しています。

2025-11-22
用途: 作業場・枯草など

普段使うのには十分な厚みです。
また、他社製品は10枚ずつ梱包されていて運ぶのが重く大変でしたが、こちらは1箱に100枚入りで場所を取らなくていいです。
コスパが良く、リポートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする