493-255-MW【ワケあり】 丸型手洗器 カクダイ 58847979

丸型手洗器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個雪見石注文コード58847979品番493-255-MW【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980

和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器
飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです
陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます
固定金具付き
置型
オーバーカウンターとして使用することもできます(切込寸法はΦ320mm)

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ABS製質量(kg)2雪見石切込寸法(mm)Φ90
注意
※オーバーカウンターとして使用する場合は、品番のうしろに"C"を付けてお問合せください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする