曜日別特売
KRSR3-560 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 58848478

 

KRSR3-560 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 58848478
KRSR3-560 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 58848478
KRSR3-560 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 58848478
KRSR3-560 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 58848478
KRSR3-560 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 58848478

組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
ヴィンテージブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×345×802
内容量1台注文コード58848478品番KRSR3-560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

【幅56×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】
パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。
シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。
棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。
収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。
棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません
3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。

質量(kg)7.6ヴィンテージブラウン耐荷重(kg)125(棚板1枚あたり25kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×345×802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする