機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。