YS-830 おむつ交換カートSLIM YS-830 大和産業 58850481

 

YS-830 おむつ交換カートSLIM YS-830 大和産業 58850481
YS-830 おむつ交換カートSLIM YS-830 大和産業 58850481
YS-830 おむつ交換カートSLIM YS-830 大和産業 58850481
YS-830 おむつ交換カートSLIM YS-830 大和産業 58850481

おむつ交換カートSLIM YS-830

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード58850481品番YS-830
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

おむつ交換作業、その他介護のお仕事に便利なカートです。
28L買い物かご2個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱付きなのですぐにお使いいただけます。
後輪2輪がストッパー付きなので安心してお使いいただけます。
荷物かけ用のフックや小物入れがありますので手袋などの消耗品や手提げなど様々な荷物を運搬することができます。

用途
使用済みおむつの回収や新しいおむつへの交換に活用できます。
使用済みおむつは前部のゴミ箱へ、新しいおむつは手前側の買い物かごより取り出しが可能です。
様々な荷物の搭載に対応しているので、衣服やリネン、消耗品の補充交換などの際にも活用できます。
後輪二輪がストッパーキャスターとなっているので、安心して使用できます。
付属品買い物かご28Lロイヤルブルー2個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱1個つき質量(kg)11.5サイズ(mm)W438×D807×H949
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする