サンホープ
ダブルウォールドリップチューブ 20cmピッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
58856406
品番
TW20M-300
参考基準価格(税別)
¥26,490
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
用途
ドリップチューブ
長さ(m)
300巻
最大流量(L/min)
3.72L/時(1mあたり)
最高使用圧力(MPa)
0.07MPa
折径(mm)
25
チューブ厚さ(mm)
0.25
ピッチ(cm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません