曜日別特売
F1GG250001280 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 58857088

F1GG250001280 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 58857088
F1GG250001280 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 58857088
F1GG250001280 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 58857088
F1GG250001280 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 58857088
F1GG250001280 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 58857088
F1GG250001280 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 58857088

JUSTAFITII NL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
01:アイスグレー
内容量1足注文コード58857088品番F1GG250001280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,130
販売価格(税別)
8,300

ジャスタフィットⅡ NL
そのフィット感が、仕事を変える。
スポーツで培ったテクノロジーに、独自の設計も合わせ持った一足。
アーチ構造がもたらすフィット感と軽量ラバーが特徴的。
”走れる”ような履き心地と機動力で、日々の作業をもっと軽やかに。
※硬質樹脂先芯を使用していません。(JSAA規格認定品、JIS規格認定の安全靴ではありません)
フィット感:甲の高さを抑えフィット感を追求し走れる長靴を完成
アーチ部2層補強:作業中の足部の動き、変形をしっかりホールド
波底:土、泥がつきにくい「波底」を採用し、土道、泥場での作業も快適
再帰反射材:夜間の作業時に光を反射

01:アイスグレー質量(g)約610(26.0cm片方)サイズ(cm)28材質(甲)合成ゴム、合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ23.0、24.0、25.0、26.0、27.0、28.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする