プラス[家具]
L6 クリアケースキャビネット用クリアケーストレー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
タイプ
A4判縦型浅型
A4判縦型深型
A4判縦型浅型
A3判縦型浅型
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58858354
品番
RN-A4-A
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
保管庫用クリアケーストレーです。
L6(エルロク)シリーズ対応。
付属品
見出し紙(出し入れ可)
仕様
見出し紙付(出し入れ可)
材質
ポリスチレン(PS)
質量(kg)
0.39
色
ホワイト
タイプ
A4判縦型浅型
種類
A4判縦型浅型
対応
W900、W800mmタイプ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×314×38
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×314×38