S-065 ステンレス引バネ ハイロジック 58865502

ステンレス引バネ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
自由高(mm)31.7
31.7
16.2
19.1
22.6
18.9
16.4
18.6
27.7
17.1
18.2
25.9
21.4
35.4
38.4
27.2
30.9
46.7
37.5
40.5
43.4
49.3
55.2
42.7
50.1
53.1
59.0
70.8
53.7
69.3
65.3
104.7
線径(Φmm)0.35
外径(Φmm)5.0
内容量1袋(2個)注文コード58865502品番S-065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ばね・スプリングシリーズ

基準荷重N(kgf)0.98自由高(mm)31.7線径(Φmm)0.35外径(Φmm)5.0ばね定数(N/mm)0.021許容荷重(N)1.77材質SUS304WPB初張力(N)0.226許容荷重時高さ(mm)106.5高さ(mm)(基準荷重時高さ)68.4アズワン品番64-7747-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58865362
2025-05-14
用途: 燃料計の修理
その他業種

これから修理しますので、現段階では評価のしようがありませんが、なかなか見つからない規格のバネだったので助かりました。

対象商品 : 58865432
2024-02-01
用途: 窓枠のクレセントの中の引きバネとして購入。
その他業種

外寸に近いものを購入したつもりだったのですが、線の径を間違いて発注してしまい、取り付けられたのですが力が弱く、引き戻しが弱いです。バネを注文する際は径で力の強弱が決まる事を勉強しました。商品は問題ありません。私の発注ミスです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする