曜日別特売
G-031 ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠 ハイロジック 58868056

G-031 ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠 ハイロジック 58868056
G-031 ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠 ハイロジック 58868056

ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)29.8
内容量1個注文コード58868056品番G-031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ

幅(mm)29.8全長(mm)89.1材質(本体)真鍮種類別キー呼び寸法(mm)30つる径(Φmm)4.8ロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする