曜日別特売
MV925-FLUTECH-50 ベントランス洗浄ガン フルテック 58869922

ベントランス洗浄ガン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)(ランス)50
内容量1個注文コード58869922品番MV925-FLUTECH-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

業務用高圧洗浄機用トリガーガン

用途
トラック・車両等の洗車で多く使用されています。
イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160長さ(cm)(ランス)50
注意
※3/8サイズホースと接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58869922
2026-02-05
用途: 以前から使用している
有限会社山義

以前は70タイプを使用。握り部より水がじゃじゃ漏れのため購入。
その前のも、やはり握り部よりじゃじゃ漏れ。
今回は、漏れた部分の確認のため分解。漏れる要素とすれば、常時通水していることと、今回の冷え込みで亀裂が入ったのではないか。
目視上は、亀裂は見当たらなかった。
ホース接続部が、ハイカプラメねじ用が取り付けてあるが、ねじ込み部に接着剤?塗ってあったために、外すのに工具を購入。
エアインパクトがあるので先端工具を購入だけで済んだが、持っていなければ外すことができずに返品するか捨てるか・・・。
そもそも通水するところなので、エアカプラが外れないように接着されているのはいかがなものか?
メねじ部は、購入者に委ね、簡単に脱着できるようにしておいてほしい。
多分、他の購入者からのクレームでしたのだろうが。
以前購入した時には、簡単に外れた。
しかも、このハイカプラは市販品のカプラソケットに合わない。(笑)

2026-01-15
用途: 車の洗車

今までは、少し長いものを使用していたのですが、経年劣化によるノズルの破損で買い替えました。非常に使いやすいです。

対象商品 : 58869922
2020-11-06
用途: 高圧洗浄機のガン取替え
自動車・二輪車・自転車関連業

価格的には満足ですがカプラープラグ無しでホース撚り戻し付きの物が有ればもっと良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58869956
2020-10-21
用途: ハイウォッシャー用
サービス業

使用していた物が壊れたので購入。前回と同じなので使い勝手もおなじでいい

2が参考にしています
対象商品 : 58869956
2020-02-05
用途: 車両(作業車)の洗車時に使用
株式会社ヤマコン建設業・工事業

早速使用しましたが、非常に良いとの感想が現場から出ています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする