最大耐荷重(kg)天板:100/
トレー:5/
引出(上・中段):10/
引出(下段):20
色(天板)ホワイト、(本体)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700質量(kg)47.3付属品鍵2枚、仕切板L1枚、ペントレー1個付仕様天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)1400高さ(mm)700奥行(mm)700外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センタートレー:912×382×42、上段:328×442×75、中段:328×442×219、下段:317×527×295配線引込口天板1箇所(中央奥)有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)946×625鍵オールロック機能グリーン購入法適合アジャスター有