曜日別特売
G-072 デジタル南京錠 ハイロジック 58876641

G-072 デジタル南京錠 ハイロジック 58876641
G-072 デジタル南京錠 ハイロジック 58876641

デジタル南京錠

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼称(mm)40
内容量1個注文コード58876641品番G-072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ

ロックプッシュボタン式呼称(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト寸法A(mm)35寸法F(mm)72寸法D(mm)28寸法E(mm)44寸法B(mm)40寸法C(mm)15.5寸法G(mm)6材質(吊)真鍮クローム
注意
※暗証番号は最初から決まっており、変更はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58876657
2020-02-25
用途: 門のカギ

屋外の門のカギで使用しています。
前回2年前に購入し、2回目の購入です。
1年を経過するとボタンが固くなり、何度かメンテナンスを
行いましたがボタンが動かなくなりました。
屋外での使用ですのでしょうがないと思われますが、
丈夫ですし、ボタンを押すだけで簡単なので次回も購入したいと思います。

対象商品 : 58876657
2016-04-01
用途: 門扉施錠

最初から同じものを使用しておりますが今回ワンサイズ大きくいたらとっても使用ごこちが良い

対象商品 : 58876632
2014-05-17
用途: 郵便ポストにつけておく

番号を覚え留守というよりは、押すと場所を眼で記憶するという感じです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
暗証番号をあらかじめ希望の番号に設定する事は可能ですか?
回答:
最初から暗証番号が決まっており、替えることは不可能です。
3が参考にしています
2013-07-09

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする