最大耐荷重(kg)天板:140/
トレー:5/
左右引出上段・左引出中段:10/
右引出中段:25/
左右引出下段:30
色(天板)ホワイト、(本体)ホワイト付属品仕切板SS2枚・M1枚・L3枚、ペントレー2個、鍵2×2枚付仕様配線受け1、余長ケーブルフック1個付、ワイヤーロック取付可能、天板配線口、対向配線可能材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板・脚部=鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)1600最大積載量(kg)天板=140、トレー=5、左右引出上段・左引出中段=10、右引出中段=25、左右引出下段=30機能オールロック機能機構トレー・袖引出各段ラッチ機構引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右上段=328×442×72、右中・下段=317×527×265、左中段=328×442×239、左下段=317×527×295天板幅(mm)1600グリーン購入法適合アジャスター付