タイプ両開き扉奥行(mm)400高さ(mm)2100設置姿勢下置用付属品鍵2枚付材質本体・棚板=スチール(焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂質量(kg)67.7色ホワイト間口(mm)900最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板数(枚)5枚付棚段数6機能180度開閉扉ベース必須・別売(適合ベース JE-A11)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×368×2030錠前シリンダー錠棚板厚さ(mm)15設置形態下置き専用鍵シリンダー錠均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)20アジャスターなし