曜日別特売
BF-H-90 T2/W4 b-Foret ハイコーナーカウンター(組立サービスなし) プラス[家具] 58879966

b-Foret ハイコーナーカウンター(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
内容量1台注文コード58879966品番BF-H-90 T2/W4
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

木目調の天板がぬくもり感あるオフィスシーンを演出する【b-Foret】シリーズのハイコーナーカウンター。
天板は木製でホワイトとミディアムウッドの2色、本体はホワイトです。
こちらの商品は単体で使用できませんので、必ず両側に同シリーズのハイカウンター(BF-09H / BF-12H)を連結してご使用ください。

高さ(mm)1050付属品連結金具材質天板・側板:低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ:ABS幅(mm)390質量(kg)11天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト奥行(mm)390最大積載量(kg)天板:40天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合アジャスター
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする