KZHN60E240S本体 KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58891525

※本体とセミ連結した画像です

KZHN60E240S本体 KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58891525
KZHN60E240S本体 KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58891525
KZHN60E240S本体 KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス 58891525

KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
間口(mm)600
高さ(mm)2400
奥行(mm)678
ホワイト
内容量1台注文コード58891525品番KZHN60E240S本体
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

ホワイト間口(mm)600奥行(mm)678高さ(mm)2400仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1種別本体耐荷重(kg)(床板)250メーカー商品コードSX1467ベース高(mm)110
取扱説明書:(1.14MB) (9.95MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58891823
2023-02-18
用途: 食品陳列用
飲食業

組立説明書が入っておらず、自分なりに試行錯誤しながら組み立てたのでめちゃくちゃ苦労しました!
★1もつけたくない、もう二度と購入しないです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする