曜日別特売
26352 1267A フラッグドライバー Wera 58892278

1267A フラッグドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端サイズTX8材質(軸)特殊工具鋼全長(mm)69注文コード58892278品番26352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

指で力を使いやすいハンドルです。

先端サイズTX8トラスコ品番195-3264軸径(Φmm)3.0全長(mm)69質量(g)5.4軸長(mm)40材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品アズワン品番64-8323-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする