曜日別特売
26353 1267A フラッグドライバー Wera 58892287

1267A フラッグドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端サイズTX9材質(軸)特殊工具鋼全長(mm)69注文コード58892287品番26353
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

指で力を使いやすいハンドルです。

先端サイズTX9トラスコ品番195-3265軸径(Φmm)3.0全長(mm)69質量(g)5.4軸長(mm)40材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品アズワン品番64-8323-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする