30400 1567 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera 58892305

30400 1567 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera 58892305
30400 1567 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera 58892305

1567 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード58892305品番30400
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

用途精密作業先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT4軸長(mm)40材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2415軸径(Φmm)2.50全長(mm)137質量(g)12材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8324-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする