Wera
1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T5
T5
T6
T7
全長(mm)
137
137
157
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58892314
品番
30401
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途
精密作業
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T5
軸長(mm)
40
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
195-2416
軸径(Φmm)
3.00
全長(mm)
137
質量(g)
13
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
アズワン品番
64-8324-02