曜日別特売
8850 350 スタビドライバー Wera 58892637

8850 350 スタビドライバー Wera 58892637
8850 350 スタビドライバー Wera 58892637
8850 350 スタビドライバー Wera 58892637
8850 350 スタビドライバー Wera 58892637
8850 350 スタビドライバー Wera 58892637
8850 350 スタビドライバー Wera 58892637
8850 350 スタビドライバー Wera 58892637
8850 350 スタビドライバー Wera 58892637
8850 350 スタビドライバー Wera 58892637

350 スタビドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.1
内容量1本注文コード58892637品番8850
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。

用途汎用・携帯先端形状プラス先端サイズNo.1軸長(mm)25トラスコ品番207-5070軸径(Φmm)4.2全長(mm)79質量(g)35規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品アズワン品番64-8321-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58892655
2021-01-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで握り易く、力も入れ易いのでおすすめの工具です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする