曜日別特売
8852 350 スタビドライバー Wera 58892655

350 スタビドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.3
内容量1本注文コード58892655品番8852
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。

用途汎用・携帯先端形状プラス先端サイズNo.3軸長(mm)25トラスコ品番207-5072軸径(Φmm)6.2全長(mm)79質量(g)37規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品アズワン品番64-8321-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58892655
2021-01-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで握り易く、力も入れ易いのでおすすめの工具です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする