曜日別特売
8857 367 スタビドライバー Wera 58892673

367 スタビドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT15
内容量1本注文コード58892673品番8857
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。

用途
汎用・携帯
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT15軸長(mm)25仕様トルクストラスコ品番207-5074軸径(Φmm)3.7全長(mm)79質量(g)35材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品先端刃幅(mm)3.7アズワン品番64-8321-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする