Wera
367 スタビドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T25
T15
T25
T40
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58892689
品番
8859
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。
コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途
汎用・携帯
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T25
軸長(mm)
25
仕様
トルクス
トラスコ品番
207-5077
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
79
質量(g)
36
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
4.5
アズワン品番
64-8321-74