曜日別特売
22687 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892847

22687 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892847
22687 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892847
22687 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892847
22687 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892847
22687 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892847
22687 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera 58892847

3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先T30
内容量1本注文コード58892847品番22687
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。
握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。
サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。

質量(g)52材質ステンレス刃先T30首下長(mm)37全長(mm)195規格REACH対応品トラスコ品番195-2394形状TORX 30アズワン品番64-8323-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする