23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188

23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188
23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188
23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188
23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188
23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188
23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188
23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188
23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188
23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188
23376 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera 58893188

467 T型ハンドルトルクスドライバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)236
軸長(mm)200
刃先TX25
内容量1本注文コード58893188品番23376
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。
吊下げ用の穴付きです。

用途機械補修・設備点検・汎用仕様トルクストラスコ品番207-5042材質特殊合金鋼形状T型全長(mm)236質量(g)67軸長(mm)200全幅(mm)92刃先TX25アズワン品番64-8323-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58893197
2021-04-10
用途: 自動車やオートバイ整備
医療・福祉・介護関連業

一流工具メーカー品らしく堅牢で精度も良く満足しています。T型はトルクをかけたり早回しをしたり出来るので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする