曜日別特売
20261 6002 両口レンチ Joker Wera 58893355

6002 両口レンチ Joker

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)22×24
全長(mm)340
内容量1本注文コード58893355品番20261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。
スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。
一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。
黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。
防錆処理済品です。

用途
メンテンナンス・自動車
二面幅(mm)22×24全長(mm)340質量(g)350材質特殊合金鋼頭部厚(mm)10規格ISO2936トラスコ品番207-5116アズワン品番64-8322-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする