Wera
クラフトフォームコンパクト VDE62IPH/S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
(+)2、(-)2
(+)1、(-)1
(+)2、(-)2
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58895559
品番
3441
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
(+)2、(-)2
全長(mm)
154
質量(g)
20
差込角(mm)
9.0
仕様
1000V絶縁仕様
トラスコ品番
207-4976
規格
欧州規格IEC60900適合品
商品構成
単品
アズワン品番
64-8320-16