曜日別特売
NTS62007W 可変配光型美光UV100~200形 Panasonic(パナソニック) 58896216

※代表画像です

可変配光型美光UV100~200形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色色温度(K)3500注文コード58896216品番NTS62007W
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様天井埋込型Ra95【適合電源ユニット】NTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032 (別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度配光調整機能付(13~32度)埋込型ユニ材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)7.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)515トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする