曜日別特売
KS-B 階段スベリ止め ハイロジック 58897842

KS-B 階段スベリ止め ハイロジック 58897842
KS-B 階段スベリ止め ハイロジック 58897842

階段スベリ止め

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
濃茶
内容量1袋(14本)注文コード58897842品番KS-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

両面テープで貼るだけで簡単・安心!

濃茶奥行(mm)38材質本体/軟質塩化ビニール全長(mm)680アズワン品番64-9708-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 訪問介護事業所の会談
株式会社うさぎハウジング建設業・工事業

何とも言えない独特な雰囲気の事業所に違和感なく溶け込んでいます。

対象商品 : 58897842
2024-01-17
用途: 階段に使った。フィットしていて良かった。
HTMショップ

階段のすべり止めに活躍している。サイズが小さいかなと思ったけど普段歩く場所にはあっていました。

対象商品 : 58897867
2023-12-20
用途: 階段の転倒防止
やしろ電化電気・ガス・熱供給・水道業

高さが薄いタイプで、歩く時に引っかからず丁度良い使い
心地です。

対象商品 : 58897842
2021-04-03
用途: リフォーム時の張替え

以前のものが20年も経ってたので、剥がすのに苦労しましたが、
新しいものは綺麗に貼れました。

対象商品 : 58897842
2020-07-08
用途: 階段
不動産業

ホームセンターで購入するよりも断然お安く、色も遜色ありません。

対象商品 : 58897867
2019-02-16
用途: 階段に取り付け
卸売・小売業

取り付けも簡単で、階段の登り降りが安心してできるようになりました。又階段の位置も分かり易くなり安心です。

対象商品 : 58897867
2020-01-14
用途: 自宅階段で使用
建設業・工事業

少し溝があるものの靴下でつるつるすべりなにをもってすべり止めなのか返品もできず最悪です。

3が参考にしています
対象商品 : 58897842
2018-02-07
用途: 中古住宅の改修
建設業・工事業

サイズがちょうど良く設定されているので施工性が大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする