曜日別特売
PPB-711B きれいにきえる書き方鉛筆2B6本+学習用消しゴムセット トンボ鉛筆 58899113

 

PPB-711B きれいにきえる書き方鉛筆2B6本+学習用消しゴムセット トンボ鉛筆 58899113
PPB-711B きれいにきえる書き方鉛筆2B6本+学習用消しゴムセット トンボ鉛筆 58899113
PPB-711B きれいにきえる書き方鉛筆2B6本+学習用消しゴムセット トンボ鉛筆 58899113

きれいにきえる書き方鉛筆2B6本+学習用消しゴムセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(軸)ピンク
内容量1セット注文コード58899113品番PPB-711B
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

きれいに消えるかきかた鉛筆6本パック+少ない回数で消せる学習用消しゴム

用途学童用鉛筆+学習消しゴムセット内容鉛筆6本、消しゴム1個硬度2B6角主な用途学童用色(軸)ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする